Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 3 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 3 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-40E630
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBV-R100-F1-1.0
EAN/GTIN:
     4099879693556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 3,0/10 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte PBV..F1. Mit Vierdrahtanschluss. Speziell für den Einsatz im Niederohmbereich konzipiert, um minimale Temperaturkoeffizienten und Unabhängigkeit des Widerstandswertes von der Lötqualität zu gewährleisten. Das Design ist weitgehend kompatibel mit modernen Leistungstransistoren. Ein zentrales Montageloch wird verwendet, um den Widerstand auf einem Kühlkörper zu montieren, um die Wärmeübertragung über die große Grundplatte zu optimieren. Features * 4-terminale Verbindung * Hervorragende Langzeitstabilität * RoHS-konform Anwendungen * Leistungsmodule * Frequenzwandler * Schaltbare Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
17.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
22.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
10 W
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Gewicht:
0.00579 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 73,49*
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 73,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.