Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 15 mΩ, 3 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 15 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 15 mΩ, 3 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 15 mΩ, 3 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-40E610
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     PBV-R015-F1-1.0
EAN/GTIN:
     4099879693518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 3,0/10 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte PBV..F1. Mit Vierdrahtanschluss. Speziell für den Einsatz im Niederohmbereich konzipiert, um minimale Temperaturkoeffizienten und Unabhängigkeit des Widerstandswertes von der Lötqualität zu gewährleisten. Das Design ist weitgehend kompatibel mit modernen Leistungstransistoren. Ein zentrales Montageloch wird verwendet, um den Widerstand auf einem Kühlkörper zu montieren, um die Wärmeübertragung über die große Grundplatte zu optimieren. Features * 4-terminale Verbindung * Hervorragende Langzeitstabilität * RoHS-konform Anwendungen * Leistungsmodule * Frequenzwandler * Schaltbare Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
4.45 mm
Höhe:
17.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
22.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
10 W
ohmscher Widerstand:
15 mΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00579 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.