Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 8,0 mm², AWG 8, 10 mm, M10, metall, 184064-1
Artikel-Nr.:
     4502-39P8729
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     184064-1
EAN/GTIN:
     4099889603521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 184064-1, AMP Beschreibung der Form: RING-054, Ring und Gabel – Bolzengröße: M10, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Prüfsteckplatz: Nein, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Ausgleich, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 8 AWG, Wire Size: 8 mm², Drahtgröße: 13100 – 20800 CMA, Bolzendurchmesser: 10 mm,10.5 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 100, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Kasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M10
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
8,0 mm²
Lochdurchmesser:
10 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
IL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6437* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 84,90*
€ 101,031
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,93*
€ 99,8767
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 78,92*
€ 93,9148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,84*
€ 84,2996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.