Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Hakenkabelschuh unisoliert, AWG 16
Artikel-Nr.:
     4502-39P8305
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     33437
EAN/GTIN:
     4099889600599
Artikeldatenblatt
Ringe und Gabelkontakte, 33437, AMP Beschreibung der Form: SPADE-050, Ring und Gabel – Bolzengröße: #10, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Klemmenwinkel: Gerade, Prüfsteckplatz: Nein, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Klemmen- und Spleißart: Hook Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 16 AWG, Wire Size: 1.25 – 2 mm², Drahtgröße: 2050 – 5180 CMA, Bolzendurchmesser: 4.82 mm, Zungendicke: .7874 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 1000, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung, Leitung: Budget
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hakenkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,25-2,0 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 580.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1160 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5800 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 11600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 580000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.