Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Isolierter Stiftkabelschuh, 0,25-1,6 mm², AWG 22 bis 16, 1.8 mm, rot
Artikel-Nr.:
     4502-39P3859
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     165142
EAN/GTIN:
     4099889596571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh amp rot
stiftkabelschuh
stiftkabelschuh rot
Kabelschuh, 165142, AMP Regulärer Draht, Geschlossene Hülse, Gerade, 493 – 3158 CMA Technische Daten * Ausführung: Stiftkabelschuh * AWG-Leiterquerschnitt: AWG 22 bis 16 * Farbe: rot * Material: Kupfer, verzinnt * Leiterquerschnitt: 0,25 bis 1,6 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
Nylon
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,25-1,6 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Stiftdurchmesser:
1.8 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.