Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, 3.68 mm, M3,5, rot
Artikel-Nr.:
     4502-39P3260
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-36150-1
EAN/GTIN:
     4099889591927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
Ringzungenklemme, 2-36150-1, AMP Ringkabelschuh, Drahtgröße: 0,26 - 1,65 mm², Gehäuseform: PIDG, Trommelart: geschlossen, Drahtstärke: 22 - 16 AWG, Bolzengröße: 6, M3.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M3,5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,26-1,65 mm²
Lochdurchmesser:
3.68 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh, amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,18238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.015,40*
€ 1.208,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 986,35*
€ 1.173,7565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 956,55*
€ 1.138,2945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,60*
€ 1.114,554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 911,90*
€ 1.085,161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.