Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3
Isolierte Aderendhülse, 0,34 mm², 10 mm/6 mm lang, DIN 46228/4, türkis, 966066-3
Artikel-Nr.:
     4502-39P3087
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     966066-3
EAN/GTIN:
     4099889617931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 0,34mm² türkis isolie...
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, 966066-3, AMP Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Leitungs-/Kabeltyp: Gewöhnlicher Draht, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Doppelleitung: Nein, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmenlänge: 6 mm, Klemmen- und Spleißart: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Kontakttyp: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Doppeldrahtstärke: .34 mm², Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Isolationsdurchmesser ( Max.): 1.9 mm, Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.9 mm, Wire Size: 22 AWG, Wire Size: .3 – .4 mm², Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Verpackungsmenge: 500, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Verpackungsmethode: Kasten, Zylinderfarbe: Türkis
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
10 mm
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.