Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 966067-7
Artikel-Nr.:
     4502-39P3075
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     966067-7
EAN/GTIN:
     4099889617818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse, 966067-7, AMP Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Leitungs-/Kabeltyp: Gewöhnlicher Draht, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Doppelleitung: Nein, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmenlänge: 12 mm, Klemmen- und Spleißart: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Kontakttyp: Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Klemmenausrichtung: Gerade, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Doppeldrahtstärke: .75 mm², Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Isolationsdurchmesser ( Max.): 2.7 mm, Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.7 mm, Wire Size: 18 AWG, Wire Size: .75 mm², Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Verpackungsmenge: 500, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen – Verpackungsmethode: Tasche, Zylinderfarbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
18 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
12 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15222* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 90,04*
€ 107,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,51*
€ 106,5169
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,82*
€ 98,5558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 81,01*
€ 96,4019
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.