Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, 1-966067
Artikel-Nr.:
     4502-39P3069
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-966067-2
EAN/GTIN:
     4099889617757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, 1-966067-2, TE Aderendhülsen ermöglichen den einfachen und zuverlässigen Anschluss von flexiblen Leitungen mit Schraub- oder Federklemmen. Die Einzeldrähte der Script-Leitungen werden von der Aderendhülse für diese spezifische Drahtgröße gehalten und mit AMP-Präzisionswerkzeugen zu einer gasdichten Verbindung gecrimpt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
14 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.