Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickschichtwiderstand, 500 kΩ, 2 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickschichtwiderstand, 500 kΩ, 2 W, ±1 %
Dickschichtwiderstand, 500 kΩ, 2 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-39P2934
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1625958-3
EAN/GTIN:
     4099879692962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Radial, Dickschichtwiderstandstyp 3-1625958-3, TE Connectivity Der 3-1625958-3 ist ein robuster, epoxidbeschichteter Hochspannungswiderstand mit axialen oder radialen Anschlussdrähten, Werten bis zu 1G Ohm und einer Betriebsspannung bis 20 kV als Standard und 30 kV auf Bestellung. Dieser Widerstand ist aus hochwertigen Materialien für optimale Zuverlässigkeit und Stabilität hergestellt. FEATURES * Hohes Verhältnis von Größe zu Strom * Niedrige Induktivität * Etabliertes Produkt mit bewährter Zuverlässigkeit Technische Daten * Widerstand: 500 kΩ * Strom: 2 W * Toleranz: ±1 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dickschichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
3 mm
Höhe:
10.4 mm
Isolationsspannung:
7.5 kV
Länge:
26.5 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.