Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1-163081-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1-163081-7
Stiftkontakt, 0,75-1,5 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, verzinnt, 1-163081-7
Artikel-Nr.:
     4502-39P2557
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-163081-7
EAN/GTIN:
     4099889653649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Leistungskontakt, 1-163081-7, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Prüfstrom: 13 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Silber, Kontaktnennstrom (max.): 13 A, Kontakttyp: Stift, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Passender Stiftdurchmesser: 1.57 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 18 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.75 - 1.5 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2 - 2.5 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 150 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-16
Isolationsdurchmesser:
2-2,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche Steckbereich:
versilbert
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75-1,5 mm²
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1.262,50*
€ 1.502,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1.262,48*
€ 1.502,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.