Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 4.2 mm, gerade, schwarz, 1-640509-0
Artikel-Nr.:
     4502-39P2286
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-640509-0
EAN/GTIN:
     4099889979084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Rectangular Connectors, MR CONNECTORS, 04P MR II CAP HSG V0 RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
4.2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.