Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 583859-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 583859-7
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 3.96 mm, gerade, schwarz, 583859-7
Artikel-Nr.:
     4502-39P2094
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     583859-7
EAN/GTIN:
     4099889978957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse, 583859-7, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl der Doppelpositionen: 15, Anzahl von Positionen: 15, Zeilenanzahl: 2, Kontaktnennstrom (max.): 5 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Panelmontagevorrichtung: Montagegriffe, Gegensteckarretierung: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusematerial: Polyester GF, Raster: 3.96 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Steckverbinderhöhe: , Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Package
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 35 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.