Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 7-338728-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 7-338728-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 1.27 mm, gerade, rot, 7-338728-4
Artikel-Nr.:
     4502-39P1994
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     7-338728-4
EAN/GTIN:
     4099889978308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
amp stiftleiste
Printed Circuit Board, MICRO-MATCH, MICROM. MOB SMD CON
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,30*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,0302* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.642,485*
€ 1.954,55715
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.628,025*
€ 1.937,34975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.591,80*
€ 1.894,242
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1.545,30*
€ 1.838,907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.