Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, gerade, rot, 1-207120-0
Artikel-Nr.:
     4502-39P1807
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-207120-0
EAN/GTIN:
     4099889977615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, METRIMATE CONNECTORS, METRIMATE PIN HDR ASY,12P LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
7.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 12pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.