Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/60 V, IP65, 1445.1237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/60 V, IP65, 1445.1237
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet (gelb), 0,1 A/60 V, IP65, 1445.1237
Artikel-Nr.:
     4502-39G1550
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1445.1237
EAN/GTIN:
     4099889195491
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster mentor
Drucktaster, 1445.1237, Mentor Diese einpoligen Drucktaster sind als Impulstaster ausgelegt. Die Tastenschalter der Serie 1445 sind zusätzlich mit einer LED ausgestattet, sodass der entsprechende Betätigungszustand angezeigt werden kann. Die Bauteile sind mit einer Klammer versehen, um ein Aufschwimmen beim Lötprozess zu verhindern.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.555,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1.555,41*
€ 1.850,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1.555,38*
€ 1.850,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.