Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1240.6251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1240.6251
Drucktaster, 2-polig, grau, unbeleuchtet, 0,5 A/60 V, IP50, 1240.6251
Artikel-Nr.:
     4502-39G1045
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1240.6251
EAN/GTIN:
     4099889195415
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Drucktaste
Drucktaster
Taster
Drucktaster, 1240.6251, Mentor Der SMD-Drucktaster der 1240-er Serie ist in einpoliger und zweipoliger Version, als Baustein der 19“-Systemtechnik, als Frontplatteneinbauelement und als ResetSchalter auf der Leiterplatte einsetzbar. Der Fixierpin stellt eine optimale Ausrichtung zur Frontplatte sicher und nimmt die auftretenden Betätigungskräfte auf.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
grau
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
340
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 3,76*
Lager 4502
340
Frei Haus
ab € 1.217,12*
€ 1.217,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 340 Stück
€ 1.217,14*
€ 1.448,40
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 1.217,12*
€ 1.448,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 340 Stück
Mindestbestellmenge: 340 Stück ( entspricht € 413.827,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.