Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, Polybutyle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, Polybutyle
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), Leiterplattenanschluss, Polybutyle
Artikel-Nr.:
     4502-39F350
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 07
EAN/GTIN:
     4099891613549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Einbaukupplung, 1502 07, Lumberg Klinkeneinbaukupplung, 3,5 mm, 3-polig/stereo, stehende Ausführung, für Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Farbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat
Kontaktanschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
2 Tage
978
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 2,58*
2 Tage
342
€ 14,99*
ab € 0,795*
€ 2,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.