Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsring PXR-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsring PXR-2
Markierungsring PXR-2
Artikel-Nr.:
     4502-39F252
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     PXR-2-RED
EAN/GTIN:
     4099889859973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR-Codierring
Markierungsringe mit Beschriftungsfeld dazu Typ PXR-. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche): PXR–2, rot
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PX-Serie Stecker
Zubehörart:
Farbring
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Markierungsring, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
5
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,524*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.