Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3XL
6.35 mm Klinkenstecker, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NP3XL
Artikel-Nr.:
     4502-39F198
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP3XL
EAN/GTIN:
     4099889855715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker stereo neutrik 6,3mm
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker, NP3XL, NEUTRIK 3-poliger 1/4''-Profi-Klinkenstecker, bis zu 10 mm Kabeldurchmesser. Features * Robustes Druckgussgehäuse in stilvollem Design * Ergonomisches Design für besten Bedienkomfort * Bewährte Spannzangen-Zugentlastung für zuverlässigen Kabelhalt * Präzisionsgefertigte, einteilige Kontakte - vermeiden ein Verhaken des Spitzenkontakts Anwendungen * Starke Instrumente * Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
LI
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,83*
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 10,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.