Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NP2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NP2XL
6.35 mm Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Metall, NP2XL
Artikel-Nr.:
     4502-39F196
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NP2XL
EAN/GTIN:
     4099889855708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
neutrik klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker, NP2XL, NEUTRIK 2-poliger 1/4''-Profi-Klinkenstecker, bis zu 10 mm Kabeldurchmesser. Features * Robustes Druckgussgehäuse in stilvollem Design * Ergonomisches Design für besten Bedienkomfort * Bewährte Spannzangen-Zugentlastung für zuverlässigen Kabelhalt * Präzisionsgefertigte, einteilige Kontakte - vermeiden ein Verhaken des Spitzenkontakts Anwendungen * Starke Instrumente * Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 8,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,18*
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 8,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 120,56*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.