Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierring, grau für XLR-Einbaustecker, ACRM-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codierring, grau für XLR-Einbaustecker, ACRM-8
Codierring, grau für XLR-Einbaustecker, ACRM-8
Artikel-Nr.:
     4502-39F1462
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     ACRM-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierring
Kodierungsring
XLR-Codierring
Abbildung kann abweichen. Kodierring, ACRM-8, Neutrik Kodierring grau für 3-polige B Serien, 4-und 5-polige A und B Serie, Einbaustecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
grau
Geeignet für:
XLR-Einbaustecker
Produkt-Art:
Codierring
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,377*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.