Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 4-polig (stereo), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 1
Artikel-Nr.:
     4502-39F1200
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 02
EAN/GTIN:
     4099889855449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse lumberg
klinkenbuchse
klinkenbuchse 3,5mm
Miniatur-Klinkenbuchsen 4polig Typ Lumberg 1502 02. 3,5 mm, nach JEITA RC-5325A, mit Lötanschluss, für Rückseitenmontage; Bemessungsspannung: 12 VDC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: - 10 bis +50 °C. Typ: 1502 02, Klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Kunststoff/Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Montage:
Einbaumontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,73*
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,76*
1 Tag
211
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 6,24*
1 Tag
1057
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 6,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1532 02
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.