Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NYS240BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NYS240BG
3.5 mm Klinkenkupplung, 3-polig (stereo), Lötanschluss, Metall, NYS240BG
Artikel-Nr.:
     4502-39F1122
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS240BG
EAN/GTIN:
     4099889855357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Miniatur-Klinkenkupplungen 3polig Typ NEUTRIK/REAN NYS240. 3,5 mm, mit Lötanschluss; Kontakte: CuSn6, Kontaktbeschichtung: 0,2 µm Au, Gehäuse: Metall, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: max. 4,3 mm, Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Typ: NYS240BG, Klinkenkupplung, vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01111 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Klinkenkupplung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,31*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 3,32*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,43*
50 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 5,48*
2 Tage
99
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.