Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 270 mΩ, 4 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 270 mΩ, 4 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 270 mΩ, 4 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-39E710
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS400JT-73-R27AA
EAN/GTIN:
     4099879691897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 4w
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 1,1 bis 5,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm CR. Axial, Keramikträger, lackiert, nicht isoliert, Isolationsspannung (1, Mit 4,0 Watt Nennlast Typ CR 256-0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
17 mm
Leistung:
4 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
270 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±20 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.