Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3, 6-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3, 6-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1-
Stift-Kontakteinsatz, 3, 6-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1-
Artikel-Nr.:
     4502-38P8261
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103634-1
EAN/GTIN:
     4099889769425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hts steckverbinder
Einsatz für Hochleistungs-Stromversorgungsstecker, 1-1103634-1, TE Connectivity Stecker- und Buchseneinsätze passen entweder in Kabelhaubengehäuse oder in Sockelgehäuse. Die Einsätze werden ohne Kontakte geliefert. Wenn 32-polige Steckverbinder benötigt werden, sollten sowohl die 1-16poligen (16-poligen) als auch die 17-32-poligen Einsätze gekauft werden. Diese Einsätze passen nebeneinander in Gehäuse der Größe 10 HE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
3
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
6-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0566 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 31,24*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 39,83*
1
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 43,06*
2 Tage
60
1
€ 14,99*
ab € 31,33*
€ 50,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 119,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.