Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, L 53.16 mm, isoliert, 0,33-6,0 mm², AWG 22
Artikel-Nr.:
     4502-38P7512
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     321235
EAN/GTIN:
     4099889609905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
amp flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Spleiß, 321235, AMP Spleiß-Produkttyp: Spleiß- Abdichtbar: Nein, Spleißart: Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffe, Gerillt: Nein, Spleiß-Zubehörtyp: Spleiß- Spleißkapazität: 1, Beschichtungsmaterial: Unbeschichtet, Spleißmaterial: Messing, Klemmen- und Spleißart: Spleiß- Gehäusematerial: PVC, Drahtgröße: 22-10 AWG, Drahtgröße: 0,33-6 mm², Spleiß-Materialdicke: 0,81 mm, Spleiß-Gesamtlänge: 53,16 mm, Isolationsanforderung: Vollständig isoliert, Betriebstemperaturbereich: 0-105 °C, 0-105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, CSA zertifiziert: Ja, Spleiß mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 1, Spleiß-Verpackungsmethode: Loses Teil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 10
Isoliert:
Ja
Länge:
53.16 mm
Leiterquerschnitt:
0,33-6,0 mm²
Material:
Messing
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.