Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 175194-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 175194-2
Buchsenkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, 175194-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P7144
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     175194-2
EAN/GTIN:
     4099889651492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte, 175194-2, AMP Steckverbindersystem: Komponente-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Flachkontaktdicke: 0.64 mm, Kontakttyp: Buchse, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.08 - 0.24 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,8-1,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,24 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,24292* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.023,44*
€ 1.217,8936
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.011,04*
€ 1.203,1376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 986,20*
€ 1.173,578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 977,92*
€ 1.163,7248
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 971,68*
€ 1.156,2992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.