Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175289-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175289-2
Stiftkontakt, 0,5-1,42 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, 175289-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P6990
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     175289-2
EAN/GTIN:
     4099889651256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Stiftkontakt, 175289-2, TE Connectivity Steckverbindersystem: Komponente-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kontakttyp: Flachstecker, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 15 A, Drahtgröße: 20 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.42 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,8-2,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,5-1,42 mm²
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.