Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1318112-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1318112-1
Stiftkontakt, 0,08-0,24 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 1318112-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P6887
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1318112-1
EAN/GTIN:
     4099889651157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Stiftkontakt, 1318112-1, TE Connectivity Steckverbindersystem: Komponente-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kontakttyp: Flachstecker, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 5 A, Drahtgröße: 28 - 24 AWG, Drahtgröße: 0.08 -0.24 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Isolationsdurchmesser:
0,88-1,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,08-0,24 mm²
Gewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.