Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Stiftleiste, 34-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, schwarz, 1-1939638-7
Artikel-Nr.:
     4502-38P6778
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1939638-7
EAN/GTIN:
     4099889972900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Rectangular Connectors, DYNAMIC SERIES, DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 34P XBLACK GOLD
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
13
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,83*
1
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 16,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 192,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.