Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.1 W, ±1 %, 560112110095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.1 W, ±1 %, 560112110095
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.1 W, ±1 %, 560112110095
Widerstand, Dickschicht, SMD 0402 (1005), 1.5 kΩ, 0.1 W, ±1 %, 560112110095
Artikel-Nr.:
     4502-38P5117
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     560112110095
EAN/GTIN:
     4099891756628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand, 560112110095, WÜRTH WRIS-RSKS Antischwefel-Dickschichtwiderstand.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0402 (1005)
Breite:
0.5 mm
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.5 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-100/+100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1209*
€ 0,1439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.