Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dünnschichtwiderstand, 240 kΩ, 0.6 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dünnschichtwiderstand, 240 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Dünnschichtwiderstand, 240 kΩ, 0.6 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-38P4666
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1622395-1
EAN/GTIN:
     4099879690630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Axial, Dünnschichtwiderstandstyp 1622395-1, TE Connectivity Das Widerstandselement besteht aus einer dünnen Schicht einer Nickel-Chrom-Legierung, die auf ein Keramikelement mit hoher Wärmeleitfähigkeit aufgedampft ist. Die Endkappen aus Metall werden mit Gewalt auf das Element aufgesetzt, bevor es auf den Wert gewickelt wird. Verzinnte Kupferdrähte werden an die Endkappen geschweißt und die Bauteile anschließend beschichtet. Auf eine Schicht Phenolharz folgen drei Schichten Epoxidharz. Es wird auf Wert und Toleranz geprüft. FEATURES * Metallfilmwiderstände haben eine ausgezeichnete Stabilität unter Last und schwierigen Umgebungsbedingungen * Sie weisen sehr niedrige Rauschstrom- und -spannungskoeffizienten auf Technische Daten * Widerstand: 240 kΩ * Strom: 0.6 W * Toleranz: ±1 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dünnschichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.3 mm
Isolationsspannung:
350 V
Länge:
6.2 mm
Leistung:
0.6 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
240 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, metallschichtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.