Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-1
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-1
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-1
Steckergehäuse, 9-polig, Crimpanschluss, Bajonettverriegelung, gerade, 1445807-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3193
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445807-1
EAN/GTIN:
     4099889720013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse ip67
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 1445807-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 9, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 9, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktnennstrom (max.): 5.9 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 3/4-20 UNEF-2A, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Wire Size: 30 – 18 AWG, Wire Size: 0.0509 – 0.823 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: .89 – 1.5 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
0,89 bis 1,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Leiterquerschnitt:
0,051-0,823 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Gewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 11,02*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,21*
€ 15,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-770988-1
ab € 0,444*
Zubehör
TE Connectivity
1445816-1
ab € 14,03*
Zubehör
TE Connectivity
794059-1
ab € 0,0816*
Zubehör
TE Connectivity
1-770985-0
ab € 0,336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.