Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977891-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977891-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977891-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977891-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977891-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3169
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1977891-1
EAN/GTIN:
     4099889719918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 1977891-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Typ der Gegensteckarretierung: Schraubkupplung, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon 6/6 (mit UV-Schutz), Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.