Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796272-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796272-1
Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796272-1
Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796272-1
Buchsengehäuse, 14-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 796272-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3162
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     796272-1
EAN/GTIN:
     4099889719871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 14 pol
Buchsengehäuse, 796272-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Mit, Anzahl von Positionen: 14, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 14, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 15/16-20 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon, Rundstecker-Außengehäusegröße: 17, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.