Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977888-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschgehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977888-1
Flanschgehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977888-1
Flanschgehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977888-1
Flanschgehäuse, 3-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1977888-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3117
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1977888-1
EAN/GTIN:
     4099889719574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Buchsengehäuse, 1977888-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 3, Anzahl der Leistungspole: 3, Anzahl der Signalpositionen: 0, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 15/16-20 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon (mit UV-Schutz), Rundstecker-Außengehäusegröße: 17, Geeignet für Drahtisolationsbereich: 2.41 - 5.21 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Package, Verpackungsmenge: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschgehäuse
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.