Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-1
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207486-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3110
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     207486-1
EAN/GTIN:
     4099889719529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 16polig
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 207486-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6 GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Isolationsdurchmesser des Signalleiters: 3.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Standard, Verpackungsmenge: 1, Zur Verwendung mit: MultiMate Type III-Stiftkontaktstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 85 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.