Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207485-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207485-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207485-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207485-1
Buchsengehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 207485-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3101
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     207485-1
EAN/GTIN:
     4099889719437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 16pol
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 207485-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 16, Anzahl der Leistungspole: 4, Anzahl der Signalpositionen: 12, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Mit, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6 GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Isolationsdurchmesser des Signalleiters: 3.81 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Standard, Verpackungsmenge: 100, Zur Verwendung mit: Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.