Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 9-polig, Lötanschluss, gerade, 206852-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 9-polig, Lötanschluss, gerade, 206852-8
Steckergehäuse, 9-polig, Lötanschluss, gerade, 206852-8
Steckergehäuse, 9-polig, Lötanschluss, gerade, 206852-8
Steckergehäuse, 9-polig, Lötanschluss, gerade, 206852-8
Artikel-Nr.:
     4502-38P3085
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206852-8
EAN/GTIN:
     4099889719277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 9 polig
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 206852-8, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Steckverbindersystem: Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Anzahl von Positionen: 9, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 9, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktnennstrom (max.): 7.5 A, Kontaktschutz: Mit, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch mit Gewindeeinsätzen, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.73 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.