Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 63-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205842-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 63-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205842-1
Buchsengehäuse, 63-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205842-1
Buchsengehäuse, 63-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205842-1
Buchsengehäuse, 63-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 205842-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P3061
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     205842-1
EAN/GTIN:
     4099889719130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 205842-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Stecker, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 63, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 63, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktnennstrom (max.): 7.5 A, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Thermoplast,Thermoplast, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.73 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
63-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.