Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 1-796403-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 1-796403-1
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 1-796403-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2993
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-796403-1
EAN/GTIN:
     4099889718812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Steckverbindersatz, 1-796403-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte,Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp: Vollständig aus Kunststoff, Anzahl von Positionen: 4, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 4, Operating Voltage: 250 VDC, Operating Voltage: 250 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch mit Montagebohrungen, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 6.6, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Montagelänge: 51.56 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Signal, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.