Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 183075-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschgehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 183075-1
Flanschgehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 183075-1
Flanschgehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 183075-1
Flanschgehäuse, 24-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 183075-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2893
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     183075-1
EAN/GTIN:
     4099889718492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 183075-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 24, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 24, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Mit, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyamid 6-6 GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Keine, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Bag, Verpackungsmenge: 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flanschgehäuse
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.