Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1
Buchsengehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206061-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2890
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206061-1
EAN/GTIN:
     4099889718461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
amp buchsengehäuse 4 pol
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse amp
Buchsengehäuse, 206061-1, Amp Das 206061-1 ist ein Gefäßgehäuse mit einer Schalengröße von 11. Features * Polyamid * Kontakthohlräume, die durch Zeichen identifiziert werden * Vorder- und Rückseite des Steckers * Akzeptiert 4 mehrpolige Kontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.