Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182651-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182651-1
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182651-1
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182651-1
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 182651-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2888
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     182651-1
EAN/GTIN:
     4099889718454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Steckergehäuse, 182651-1, Amp Die 182651-1 ist eine Steckerbaugruppe für Stiftkontakte mit einer Gehäusegröße von 11 bis 4. Features * Thermoplastisch * Vorder- und Rückseite des Steckers * Kontakthohlräume, die durch Zeichen identifiziert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabeldurchmesser:
24,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.