Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206036-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206036-3
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206036-3
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206036-3
Steckergehäuse, 16-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206036-3
Artikel-Nr.:
     4502-38P2886
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206036-3
EAN/GTIN:
     4099889718430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 16polig
Steckergehäuse, 206036-3, Amp Das 206036-3 ist ein Gefäßgehäuse mit einer Schalengröße von 17. Features * Polyamid * Vorder- und Rückseite des Steckers * Akzeptiert 16 mehrpolige Kontakte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Buchsengehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.