Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-2
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-2
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-2
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P2864
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     211398-2
EAN/GTIN:
     4099889718263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 7 pol
Buchsengehäuse, 211398-2, Amp Das 211398-2 ist ein Gefäßgehäuse mit einer Schalengröße von 13 bis 7. Features * Identifizierung von Hohlräumen * Vorder- und Rückseite * Aufnahme von 7 Mehrfachsteckkontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.