Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1
Buchsengehäuse, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 211398-1
Artikel-Nr.:
     4502-38P2863
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     211398-1
EAN/GTIN:
     4099889718256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 7 pol
Buchsengehäuse, 211398-1, Amp Das 211398-1 ist ein Gefäßgehäuse mit einer Schalengröße von 13 bis 7. Features * Identifizierung von Hohlräumen * Vorder- und Rückseite * Aufnahme von 7 Mehrfachsteckkontakten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.