Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 37-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 206306-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 37-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 206306-4
Buchsengehäuse, 37-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 206306-4
Buchsengehäuse, 37-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 206306-4
Buchsengehäuse, 37-polig, Crimpanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 206306-4
Artikel-Nr.:
     4502-38P2862
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206306-4
EAN/GTIN:
     4099889718249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
buchsengehäuse 37polig
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 206306-4, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 37, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 37, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Ja, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-3/8 - 18 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon – GF,Nylon – GF, Rundstecker-Außengehäusegröße: 23, Betriebstemperaturbereich: -55 – 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Standard, Verpackungsmenge: 1, Kommentar: Kodieranordnung mit fünf Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsengehäuse
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
37-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.