Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206153-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206153-2
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206153-2
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206153-2
Steckergehäuse, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 206153-2
Artikel-Nr.:
     4502-38P2848
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     206153-2
EAN/GTIN:
     4099889718164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Buchsengehäuse, 206153-2, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Gehäuse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Umgekehrte Nummerierung: Ohne, Anzahl von Positionen: 4, Anzahl der Leistungspole: 0, Anzahl der Signalpositionen: 4, Operating Voltage: 600 VDC, Operating Voltage: 600 VAC, Umkehrgeschlecht: Nein, Kontakttyp: Stift, Kontaktschutz: Mit, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 5/8-24 UNEF-2A, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Mit, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Gehäuseausrichtung: Gerade, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon, Rundstecker-Außengehäusegröße: 11, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, Flüssigkeitsdicht: Immersion, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, VDE-geprüft: Nein, Verpackungsmethode: Package, Verpackungsmenge: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.